BC7-22-00 110-125VDC

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový stykač pro AC-spínaní
  • Kód: 1087808
  • Výrobce: ABB
  • Označení typu: GJL1313501R0004
  • Značka: ABB Elsynn
  • Objednací číslo: GJL1313501R0004
  • Produktová řada: Ministykače B, K
  • EAN: 4013614384318
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
933,47
1 129,50 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,18 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

BC7-22-00 110-125VDC
Na objednávku

Popis produktu

4-pólový ministykač (2 ZAP+2 VYP) 11,5 A (380 / 400 V) 55 °C AC-3, 5,5 kW 20 A (380 / 440 V) 40 °C AC-1 Bez pomocných kontaktů Šroub Uc = 110-125 V DC

Parametry

Značka ABB Elsynn
Produktová řada Ministykače B, K
Druh napětí pro spuštění DC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC 110...125 V
Výrobce ABB
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení