BC 7-40-00-F-2.4 17-32VDC

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový stykač pro AC-spínaní
  • Kód: 1087805
  • Výrobce: ABB
  • Označení typu: GJL1313203R5001
  • Značka: ABB Elsynn
  • Objednací číslo: GJL1313203R5001
  • Produktová řada: Ministykače B, K
  • EAN: 4013614269707
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 077,97
1 304,34 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,17 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

BC 7-40-00-F-2.4 17-32VDC
Na objednávku

Popis produktu

4-pólový ministykač (4 ZAP) 11,5 A (380 / 400 V) 55 °C AC-3, 5,5 kW 20 A (380 / 440 V) 40 °C AC-1 Bez pomocných kontaktů Fast-on Uc = 17-32 V DC

Parametry

Značka ABB Elsynn
Produktová řada Ministykače B, K
Druh napětí pro spuštění DC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC 17...32 V
Výrobce ABB
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení