Asfora spínač hotelových karet White

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační spínač
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
337,09
407,88 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Asfora spínač hotelových karet White
Na objednávku

Popis produktu

Schneider Electric Asfora kartový spínač EPH620121 je kompletní výrobek v barevné bílé. Toto je jednopólový přepínač karty s kontrolkou, který vám pomůže lépe najít zařízení. Upevňovacím režimem je šroubovák nebo třmen. A jeho jmenovitý proud je 10 A, jehož rozsah napájení je 2 300 W. Kartový spínač má šířku 83 mm, šířku 83 mm a hloubku 53 mm a hloubku jeho přesahu je 23 mm. Zapuštěná montáž je povolena, takže její skříňka může být zapuštěna do povrchu, a proto není vyčnívající. Povrch je lesklý, což zaručuje jasný, i poutavý povrch. Hodnota IP tohoto zařízení je IPI20. Připojovací svorky tohoto kartového spínače jsou bezšroubové svorky. Tento kartový spínač je vyroben z materiálu ABS (akrylonitril butadien-styren) a je velmi spolehlivý a odolný. U materiálu vodiče z mědi je tento kartový spínač zcela odolný. Získal také certifikáty TSE, VDE. Zařízení splňuje také standard IEC 60669-1. Má také označení kvality CEKR. Protože je tento kartový spínač šetrný k životnímu prostředí, jedná se o prvotřídní produkt ekologicky šetrný k životnímu prostředí. A neobsahuje rtuť. The updated Asfora switches now feature smaller, more compact inserts, a profiled fixing frame, improved wire inlets and release buttons, profiled claws with a return spring, improving the quality and functionality of this card switch. Asfora je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů, které časem nezežlunou. Elegantní elegantní design harmoniz dokonale s prakticky libovolným interiérem.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Bílá
Druh zapojení Ostatní
Jakost materiálu Termoplast
Materiál Plast
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi