Asfora spínač 6 White

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační spínač
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
97,71
118,23 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Asfora spínač 6 White
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

Schneider Electric Asfora spínač EPH0400-121 je kompletní výrobek v barvě bílá s 1 kolébkou. Toto je střídavý přepínač. Upev. režim zařízení je šroubovák nebo třmeny. A jeho jmenovitý proud je 10AX s dosahem napájení 2300 W. 83 mm, 83 mm, 43 mm je rozměr tohoto spínače s promítnutou hloubkou 15 mm. Zapuštěná montáž je podložena tak, aby její skříň mohla být zapuštěna do povrchu a neexponovaná. Povrch je lesklý, což zaručuje jasný, i poutavý povrch. Úroveň IP20 činí spínač co nejspolehlivějším a nejodolnějším. Připojovací svorky tohoto spínače jsou bezšroubové svorky. Díky materiálu ABS (akrylonitril butadien-styren) je tento přepínač velmi spolehlivý a odolný. U materiálu vodiče z mědi je tento spínač poměrně odolný. Získal také osvědčení NF, TSE, VDE. Toto zařízení je kvalifikováno pro standard IEC 60669-1. Má také označení kvality CEKR. Tento přepínač je také certifikován jako Green Premium výrobek. A je bez rtuti, která se neustále stará o životní prostředí a vaše zdraví. The updated Asfora switches now feature smaller, more compact inserts, a profiled fixing frame, improved wire inlets and release buttons, and wide, profiled claws with a return spring, improving the quality and functionality of this switch. Asfora je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů, které časem nezežlunou. Elegantní elegantní design harmoniz dokonale s prakticky libovolným interiérem.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Bílá
Druh zapojení Přepínací spínač
Jakost materiálu Termoplast
Materiál Plast
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství