Asfora spínač 1 White

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační spínač
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
82,51
99,84 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Asfora spínač 1 White
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

Schneider Electric Asfora spínač EPH0100121 je kompletní výrobek v bílé s 1 kolébkou. Toto je jednopólový přepínač. Upev. režim zařízení je šroubovák nebo třmeny. A jmenovitý proud tohoto spínače je 10AX, jehož rozsah napájení je 2300 W. 83 mm, 83 mm a 43 mm jsou šířka, výška a hloubka a jeho přesahová hloubka je 15 mm. Zapuštěná montáž je k dispozici, aby bylo možné ji zapuštění do povrchu. Povrch je lesklý a do místnosti dodává luxusní pocit. A dosahuje také stupně ochrany IP20. Připojovací svorky tohoto spínače jsou bezšroubové svorky. Díky materiálu ABS (akrylonitril butadien-styren) je tento přepínač velmi spolehlivý a odolný. U materiálu vodiče z mědi je tento spínač poměrně odolný. Získal také osvědčení NF, TSE, VDE. Kromě toho je norma IEC 60669-1 dobře splněna. Má také označení kvality CEKR. Jako prvotřídní produkt je toto zařízení také ekologické. A je bez rtuti, která se neustále stará o životní prostředí a vaše zdraví. The updated Asfora switches now feature smaller, more compact inserts, a profiled fixing frame, improved wire inlets and release buttons, and wide, profiled claws with a return spring, improving the quality and functionality of this switch. Asfora je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů, které časem nezežlunou. Elegantní elegantní design harmoniz dokonale s prakticky libovolným interiérem.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Bílá
Druh zapojení Vypínač jednopólový
Jakost materiálu Termoplast
Materiál Plast
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství