Multimetr DMM266-N klešťový digitální

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Klešťový měřící přístroj
  • Kód: 8101365
  • Výrobce: FK technics
  • Označení typu: DMM266-N
  • Značka: FK technics
  • Objednací číslo: 9901158-01
  • Produktová řada: Multimetry FK
  • EAN: 8591636004293
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
403,18
487,85 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,68 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Multimetr DMM266-N klešťový digitální
Skladem 10 ks

Popis produktu

"

Vlastnosti a funkce:
  • Měření napětí a odporu
  • Měření izolačního odporu (adaptér není součástí balení)
  • Akustická prozváněčka
  • Funkce Data Hold
  • Volba rozsahů: Manuální
Technické parametry:
  • AC proud: 200 A / 1000 A
  • DC napětí: 1000 V
  • AC napětí: 750 V
  • Odpor: 200 Ohm/ 20 kOhm
  • Izolační odpor: 20 MOhm/ 2000 MOhm
  • Pracovní teplota: 0 °C - 50 °C
  • Napájení: 9 V baterie
  • Rozměry: 237 x 88 x 37 mm
"

Parametry

Výrobce FK technics
Značka FK technics
Produktová řada Multimetry FK