AF40-30-00-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový stykač pro AC-spínaní
  • Kód: 1071556
  • Výrobce: ABB
  • Označení typu: 1SBL347001R1100
  • Značka: ABB Elsynn
  • Objednací číslo: 1SBL347001R1100
  • Produktová řada: Stykače AF
  • EAN: 3471523132016
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 1 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 802,36
5 810,86 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,97 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

AF40-30-00-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC
Skladem 1 ks

Popis produktu

3- pólový stykač AF (3 ZAP) 40A, 18.5kW/400V AC-3 70A/690V AC-1 Bez pomocných kontaktů Šroub Uc = 24-60VAC 20-60VDC

Parametry

Značka ABB Elsynn
Produktová řada Stykače AF
Druh napětí pro spuštění AC/DC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 24...60 V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz 24...60 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení