Stykač AF38-22-00-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový stykač pro AC-spínaní
  • Kód: 1071552
  • Výrobce: ABB
  • Označení typu: 1SBL297501R1100
  • Značka: ABB Elsynn
  • Objednací číslo: 1SBL297501R1100
  • Produktová řada: Stykače AF
  • EAN: 3471523116511
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 866,78
4 678,80 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,36 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Stykač AF38-22-00-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC
Na objednávku

Popis produktu

4- pólový stykač AF (2 ZAP+2 VYP) 22A, 11kW/400V AC-3 55A/690V AC-1 Bez pomocných kontaktů Šroub Uc = 24-60VAC 20-60VDC

Parametry

Značka ABB Elsynn
Produktová řada Stykače AF
Druh napětí pro spuštění AC/DC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 24...60 V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz 24...60 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení