AF09Z-40-00-22 48-130V50/60HZ-DC

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový stykač pro AC-spínaní
  • Kód: 1071429
  • Výrobce: ABB
  • Označení typu: 1SBL136201R2200
  • Značka: ABB Elsynn
  • Objednací číslo: 1SBL136201R2200
  • Produktová řada: Stykače AF
  • EAN: 3471523115828
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 604,30
1 941,20 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,31 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

AF09Z-40-00-22 48-130V50/60HZ-DC
Na objednávku

Popis produktu

4- pólový stykač AF (4 ZAP) 9A, 4kW/400V AC-3 25A/690V AC-1 Bez pomocných kontaktů Snížený příkon cívky Šroub Uc = 48-130VAC-DC

Parametry

Značka ABB Elsynn
Produktová řada Stykače AF
Druh napětí pro spuštění AC/DC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 48...130 V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz 48...130 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení