AF09-30-01-14 250-500V50/60HZ-DC

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový stykač pro AC-spínaní
  • Kód: 1071437
  • Výrobce: ABB
  • Označení typu: 1SBL137001R1401
  • Značka: ABB Elsynn
  • Objednací číslo: 1SBL137001R1401
  • Produktová řada: Stykače AF
  • EAN: 3471523110144
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
865,96
1 047,81 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,31 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

AF09-30-01-14 250-500V50/60HZ-DC
Na objednávku

Popis produktu

3- pólový stykač AF (3 ZAP) 9A, 4kW/400V AC-3 25A/690V AC-1 Pomocný kontakt: 1 VYP Šroub Uc = 250-500VAC-DC

Parametry

Značka ABB Elsynn
Produktová řada Stykače AF
Druh napětí pro spuštění AC/DC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 250...500 V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz 250...500 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení