AF09-22-00-12 48-130V50/60HZ-DC

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový stykač pro AC-spínaní
  • Kód: 1071443
  • Výrobce: ABB
  • Označení typu: 1SBL137501R1200
  • Značka: ABB Elsynn
  • Objednací číslo: 1SBL137501R1200
  • Produktová řada: Stykače AF
  • EAN: 3471523116221
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 182,39
1 430,69 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,27 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

AF09-22-00-12 48-130V50/60HZ-DC
Na objednávku

Popis produktu

4- pólový stykač AF (2 ZAP+2 VYP) 9A, 4kW/400V AC-3 25A/690V AC-1 Bez pomocných kontaktů Šroub Uc = 48-130VAC-DC

Parametry

Značka ABB Elsynn
Produktová řada Stykače AF
Druh napětí pro spuštění AC/DC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 48...130 V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz 48...130 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení