Adaptér zásuvný řadových svorek HCC 4-F

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Příslušenství / náhradní díly pro řadové svorky
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
534,99
647,34 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Adaptér zásuvný řadových svorek HCC 4-F
Na objednávku

Popis produktu

Vložka se zásuvkami, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 25 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 10, počet pólů: 10, průřez: 0,2 mm? - 4 mm?, AWG: 24 - 12, šířka: 92 mm, výška: 18 mm, barva: šedá, způsob montáže: přímé přišroubování

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada HEAVYCON

Ke stažení

Doporučené příslušenství