Svorka řadová PUSH IN průchozí A4C 2.5 OR
Skladem 100 a více ks
Popis produktu
Svorkovnice pro připojování nebo spojování vodičů s permanentně zajištěným kontaktem. Kalená ocel odolává mechanickým silám, pocínovaná měď zajišťuje špičkovou vodivost.
Parametry
Výrobce Weidmüller
Jmenovitý proud In 24
A
Značka Weidmüller
Produktová řada A Series
Jmenovité napětí 800
V
Výrobce Weidmüller
Jmenovitý proud In 24
A
Značka Weidmüller
Produktová řada A Series
Jmenovité napětí 800
V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 4
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Konektor
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,5...4
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,5...4
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,5...4
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,5...2,5
mm2
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Materiál izolačního tělesa Termoplast
Provozní teplota -60...130
°C
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Šířka 5,1
mm
Výška 77,5
mm
Hloubka 36,5
mm
Koncová deska požadována ANO
Barva Oranžová
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí