8015 vzduchovod plastový-Potrubí ploché 60x204, 1,5m

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Pravoúhlý vzduchovod
  • Kód: 1206385
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 8184
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1008184
  • Produktová řada: VENTS
  • EAN: 4823016268792
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
691,36
836,55 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

8015 vzduchovod plastový-Potrubí ploché 60x204, 1,5m
Na objednávku

Popis produktu

Potrubí pevné ploché VENTS 8015 - 1,5m/60x204mm, vzduchotechnické.\nPevné ploché potrubí - PVC. Potrubí je plně kompatibilní s flexibilním potrubím a s elektrickými ventilátory. Navrženo pro větrání menších prostor v rámci bytové výstavby jako např. kuchyní, koupelen, WC, digestoří a podobně. Snadné spojování, rychlá montáž, nízká hmotnost, estetický vzhled. Široké spektrum jednotlivých prvků umožňuje vytvářet poměrně složité rozvody v malých dimenzích. Rozměř 60 x 204 mm, odpovídá trubce o průměru 125 mm.

Parametry

Jmenovitá výška potrubí 60 mm
Jakost materiálu kanálu Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál kanálu Plast
Venkovní barva Bílá
Jmenovitá šířka potrubí 204 mm
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení