280-502/281-590
Na objednávku
Popis produktu
Svorka pro moduly Dvoupatrová S koncovou bočnicí a přímým připojením k DIN liště S diodou 1.5KE62C TVS DC 48 V Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5 2,5 mm? CAGE CLAMP®
Parametry
Výrobce Wago
Barva Šedá
Hloubka 64
mm
Jmenovitý proud In 20
A
Koncová deska požadována ANO
Výrobce Wago
Barva Šedá
Hloubka 64
mm
Jmenovitý proud In 20
A
Koncová deska požadována ANO
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Provozní teplota 105...105
°C
Značka Wago
Produktová řada 280
Interně přemostěná patra NE
Jmenovité napětí 48
V
Materiál izolačního tělesa Termoplast
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Připojení tahem pružiny
Provedení elektrického připojení 2 Připojení tahem pružiny
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,08...2,5
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,08...2,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,08...2,5
mm2
Šířka 10
mm
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Typ součástky Supresorová dioda
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 1232600
17,75 Kč
21,48 Kč vč. DPH
Kód: 1630759
141,95 Kč
171,76 Kč vč. DPH
Kód: 1630760
141,95 Kč
171,76 Kč vč. DPH
Kód: 1630761
141,95 Kč
171,76 Kč vč. DPH
Kód: 1630762
141,95 Kč
171,76 Kč vč. DPH
Kód: 1630763
141,95 Kč
171,76 Kč vč. DPH
Kód: 2501718
4,34 Kč
5,25 Kč vč. DPH
Kód: 5003768
17,75 Kč
21,48 Kč vč. DPH