261-411
Na objednávku
Popis produktu
2vodičová svorka Bez tlačítka S upevňovací přírubou Pro šroubové a podobné druhy upevnění Upevňovací otvor ? 3,2 mm 2,5 mm? CAGE CLAMP®
Parametry
Výrobce Wago
Barva Šedá
Hloubka 28
mm
Jmenovitý proud In 24
A
Koncová deska požadována ANO
Výrobce Wago
Barva Šedá
Hloubka 28
mm
Jmenovitý proud In 24
A
Koncová deska požadována ANO
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Provozní teplota -30...85
°C
Transparentní NE
Značka Wago
Produktová řada 261
Jmenovité napětí 500
V
Materiál izolačního tělesa Termoplast
Počet pólů 1
Počet svorkových míst na jednom pólu 2
Provedení elektrického připojení 1 Připojení tahem pružiny
Provedení elektrického připojení 2 Připojení tahem pružiny
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,08...2,5
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,08...2,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,08...2,5
mm2
Šířka 6
mm
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Způsob montáže Ostatní
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
Kód: 1630759
141,95 Kč
171,76 Kč vč. DPH
Kód: 1630760
141,95 Kč
171,76 Kč vč. DPH
Kód: 1630761
141,95 Kč
171,76 Kč vč. DPH
Kód: 1630762
141,95 Kč
171,76 Kč vč. DPH
Kód: 1630763
141,95 Kč
171,76 Kč vč. DPH
Kód: 2038224
211,98 Kč
256,50 Kč vč. DPH
Kód: 3026848
0,38 Kč
0,46 Kč vč. DPH
Kód: 6000107
16,54 Kč
20,01 Kč vč. DPH