1SNA645553R0000

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonové elektronické relé (optokopler)
  • Kód: 1467439
  • Výrobce: ABB
  • Označení typu: OBROC 1000-48-60VAC/DC, input
  • Značka: ABB Elsynn
  • Objednací číslo: 1SNA645553R0000
  • Produktová řada: ENTRELEC automatizace
  • EAN: 4013614508509
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 145,03
2 595,49 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,02 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

1SNA645553R0000
Na objednávku

Popis produktu

Optočlen R600; Ovládací napětí: 48 ... 60 V AC / DC; ; MosFet; Výstup: 4.5 ... 58VDC / 1 mA ... 2 A; šířka: 6 mm; pružinové svorky

Parametry

Výrobce ABB
Jmenovitý provozní proud Ie 2 A
Typ digitálního výstupu Ostatní
Značka ABB Elsynn
Produktová řada ENTRELEC automatizace
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení