1SNA645525R2400

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonové elektronické relé (optokopler)
  • Kód: 1467421
  • Výrobce: ABB
  • Označení typu: OBROC 1500-24VAC/DC,input 20,4
  • Značka: ABB Elsynn
  • Objednací číslo: 1SNA645525R2400
  • Produktová řada: ENTRELEC automatizace
  • EAN: 4013614508356
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 011,51
2 433,93 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,02 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

1SNA645525R2400
Na objednávku

Popis produktu

Optočlen R600; Ovládací napětí: 24 V AC / DC; ; MosFet; Výstup: 4.5 ... 58VDC / 1 mA ... 2 A; šířka: 6 mm; pružinové svorky

Parametry

Výrobce ABB
Jmenovitý provozní proud Ie 2 A
Typ digitálního výstupu Ostatní
Značka ABB Elsynn
Produktová řada ENTRELEC automatizace
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení