1SNA645522R2100

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonové elektronické relé (optokopler)
  • Kód: 1467419
  • Výrobce: ABB
  • Označení typu: OBRIC 0100 115-230VAC/DC,input
  • Značka: ABB Elsynn
  • Objednací číslo: 1SNA645522R2100
  • Produktová řada: ENTRELEC automatizace
  • EAN: 4013614508332
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 670,25
2 021,00 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,02 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

1SNA645522R2100
Na objednávku

Popis produktu

Optočlen R600; Ovládací napětí: 115 ... 230 V AC / DC; ; Transistor; Výstup: 4.5 ... 58VDC / 1 mA ... 100 mA; šířka: 6 mm; pružinové svorky

Parametry

Výrobce ABB
Jmenovitý provozní proud Ie 0,1 A
Typ digitálního výstupu Tranzistor
Značka ABB Elsynn
Produktová řada ENTRELEC automatizace
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení