1SNA645518R0500

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Spínací relé (paticové)
  • Kód: 1467416
  • Výrobce: ABB
  • Označení typu: RB111-24VAC/DC 1x n/o,10mA-6A,
  • Značka: ABB Elsynn
  • Objednací číslo: 1SNA645518R0500
  • Produktová řada: ENTRELEC automatizace
  • EAN: 4013614508295
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 719,00
2 079,99 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,04 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

1SNA645518R0500
Na objednávku

Popis produktu

Relé R600; Ovládací napětí: 24 V AC / DC; 1 n/o; AgSnO2; Výstup: 5 ... 250VAC / 60mA ... 6A; šířka: 12 mm; zelená LED; pružinové svorky

Parametry

Výrobce ABB
S LED-ukazatelem NE
Typ spínacího kontaktu Jednoduchý kontakt
Značka ABB Elsynn
Produktová řada ENTRELEC automatizace
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení