Relé R600 RBR122G-24VUC 2 c/o, 5-250VAC / 10mA-8A

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Spínací relé (paticové)
  • Kód: 1467410
  • Výrobce: ABB
  • Označení typu: RBR122A-24VAC/DC,2x c/o,1mA-8A
  • Značka: ABB Elsynn
  • Objednací číslo: 1SNA645512R2700
  • Produktová řada: ENTRELEC automatizace
  • EAN: 4013614508264
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 458,29
1 764,53 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,04 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Relé R600 RBR122G-24VUC 2 c/o, 5-250VAC / 10mA-8A
Na objednávku

Popis produktu

Relé R600; Ovládací napětí: 24 V AC / DC; 2 c/o; AgNiAu; Výstup: 5 ... 250VAC / 10mA ... 8A; šířka: 12 mm; zelená LED; pružinové svorky

Parametry

Výrobce ABB
Typ spínacího kontaktu Jednoduchý kontakt
Značka ABB Elsynn
Produktová řada ENTRELEC automatizace
Způsob elektrického připojení Připojení tahem pružiny
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení