1SNA645046R0700

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Spínací relé (paticové)
  • Kód: 1467387
  • Výrobce: ABB
  • Označení typu: RB121AR-115VAC/DC,1x c/o,10mA-
  • Značka: ABB Elsynn
  • Objednací číslo: 1SNA645046R0700
  • Produktová řada: ENTRELEC automatizace
  • EAN: 4013614508028
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 166,23
2 621,14 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,04 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

1SNA645046R0700
Na objednávku

Popis produktu

Relé R600; Ovládací napětí: 115 V AC / DC; 1 c/o; AgSnO2; Výstup: 5 ... 250VAC / 60mA ... 6A; šířka: 12 mm; zelená LED; šroubové svorky

Parametry

Výrobce ABB
S LED-ukazatelem NE
Typ spínacího kontaktu Jednoduchý kontakt
Značka ABB Elsynn
Produktová řada ENTRELEC automatizace
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení