1SNA645026R2300

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonové elektronické relé (optokopler)
  • Kód: 1467375
  • Výrobce: ABB
  • Označení typu: OBOC 1000-230VAC/DC, input 195
  • Značka: ABB Elsynn
  • Objednací číslo: 1SNA645026R2300
  • Produktová řada: ENTRELEC automatizace
  • EAN: 4013614507939
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 110,06
2 553,17 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,02 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

1SNA645026R2300
Na objednávku

Popis produktu

Optočlen R600; Ovládací napětí: 230 V AC / DC; ; MosFet; Výstup: 4.5 ... 58VDC / 1 mA ... 2 A; šířka: 6 mm; šroubové svorky

Parametry

Výrobce ABB
Jmenovitý provozní proud Ie 2 A
Typ digitálního výstupu Ostatní
Značka ABB Elsynn
Produktová řada ENTRELEC automatizace
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení