1SDA054545R0001

  • Kód: 1457977
  • Výrobce: ABB
  • Označení typu: T5L630 PR222DS/P-LSI In630 3pF
  • Značka: ABB Elsynn
  • Objednací číslo: 1SDA054545R0001
  • Produktová řada: TMAX - 1000 V
  • EAN: 8015644556464
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
70 114,04
84 837,99 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 5,10 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

1SDA054545R0001
Na objednávku

Popis produktu

T5L630 PR222DS/P-LSI In630 3pFFC 1000VAC

Parametry

Výrobce ABB
Jmenovitý trvalý proud Iu 630 A
Značka ABB Elsynn
Produktová řada TMAX - 1000 V
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V, 50 Hz 120 kA
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení